DEHN ITALIA SPA - DEH909300 uS-Adapter DEHNprotector - 909300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Direktmontage
Nennspannung AC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Nennlaststrom - 16 A
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364117723
Artikelnummer
DEH909300
Herstellernummer
909300
Hersteller
DEH
Montageart:
Direktmontage
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennlaststrom:
16 A
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Anschluss (Informationstechnik):
F-Connector
Schutzpegel L-N:
1.25 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Signal-Höchste Dauerspannung DC:
60 V
Signal-Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Signal-Schutzpegel Ader/Erde:
0.6 kV
Signal-Schutzpegel Ader/Ader:
0.6 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Fernmeldekontakt:
nein


