Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH909251 uberspannungsableiter - 909251

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH909251 uberspannungsableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Nennlaststrom - 16 A

  • Montageart - Steckdosenleiste

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364132573

Artikelnummer

DEH909251

Herstellernummer

909251

Hersteller

DEH

Nennspannung AC:

230 V

Nennlaststrom:

16 A

Montageart:

Steckdosenleiste

Schutzpegel:

1.5 kV

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

3 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Signalisierung am Gerät:

optisch

Mit Entstörfilter:

ja

Presa multipla per la protezione da sovratensione con filtro SFL-Protector (a 6 prese), Tipo 3 sec. CEI EN 61643-11, con dispositivo di controllo e di sezionamento. Maggiore sicurezza contro le inversioni di collegamento, grazie al circuito di protezione a “Y”. Presa multipla per la protezione da sovratensioni transitorie e da tensioni di disturbo ad alta frequenza dell'alimentazione elettrica di apparecchi elettronici. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone nelle interfacce 1 – 2 e maggiori.