Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH908351 DEHNGUARD DG MU 3PD 240 3W+G - 908351

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364148826

Artikelnummer

DEH908351

Herstellernummer

908351

Hersteller

DEH

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

50 kA

Nennspannung AC:

240 V

Max. Dauerspannung AC:

550 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare DEHNguard MU, Open-Type 1 SPD omologato ANSI/UL 1449, costituito da basetta e moduli di protezione innestati. Elevata sicurezza dell?apparecchio tramite l?unita di monitoraggio con Thermo-Dynamic-Control. Permette la protezione di utenze finali. Per la protezione di sistemi trifase Delta.