DEHN ITALIA SPA - DEH908350 uberspannungsableiter - 908350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 480 V
Max. Dauerspannung AC - 1100 V
Schutzpegel - 3 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4013364148741
Artikelnummer
DEH908350
Herstellernummer
908350
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
480 V
Max. Dauerspannung AC:
1100 V
Schutzpegel:
3 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzart (IP):
IP20