Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH908345 uberspannungsableiter - 908345

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH908345 uberspannungsableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung AC - 120 V

  • Max. Dauerspannung AC - 180 V

  • Schutzpegel L-N - 0.6 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364148857

Artikelnummer

DEH908345

Herstellernummer

908345

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

120 V

Max. Dauerspannung AC:

180 V

Schutzpegel L-N:

0.6 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare DEHNguard MU, Open-Type 1 SPD secondo ANSI/UL 1449 4th Ed. costituito di base e moduli innestati. Elevata sicurezza del dispositivo tramite controllo dell'SPD con Thermo-Dynamik-Control. Consente la protezione di utenze finali. Per la protezione di sistemi trifase Wye.