DEHN ITALIA SPA - DEH908344 uberspannungsableiter - 908344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 240 V
Max. Dauerspannung AC - 385 V
Schutzpegel L-N - 1.2 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4013364148802
Artikelnummer
DEH908344
Herstellernummer
908344
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
240 V
Max. Dauerspannung AC:
385 V
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzart (IP):
IP20