DEHN ITALIA SPA - DEH908305 uberspannungsableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 1.2 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 208 V
Höchste Dauerspannung AC - 360 V
Packung
1 ST
EAN
4013364148697
Artikelnummer
DEH908305
Herstellernummer
908305
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
1.2 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
208 V
Höchste Dauerspannung AC:
360 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
3 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Schutzart (IP):
IP20