DEHN ITALIA SPA - DEH908301 uberspannungsableiter - 908301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 600 V
Max. Dauerspannung AC - 1020 V
Schutzpegel - 3 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4013364148727
Artikelnummer
DEH908301
Herstellernummer
908301
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
600 V
Max. Dauerspannung AC:
1020 V
Schutzpegel:
3 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzart (IP):
IP20