DEHN ITALIA SPA - DEH908195 uberspannungsableiter - 908195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 254 V
Max. Dauerspannung AC - 460 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Baugröße - 2 TE
Packung
1 ST
EAN
4013364148611
Artikelnummer
DEH908195
Herstellernummer
908195
Hersteller
DEH
Nennspannung AC:
254 V
Max. Dauerspannung AC:
460 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzart (IP):
IP20