Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH908074 DEHNGUARD DG SU 1P 240 - 908074

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364148567

Artikelnummer

DEH908074

Herstellernummer

908074

Hersteller

DEH

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

50 kA

Nennspannung AC:

277 V

Max. Dauerspannung AC:

385 V

Schutzpegel:

1.2 kV

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione monopolare DEHNguard SU, Open-Type 1 SPD conforme a ANSI/UL 1449, costituito da basetta e moduli di protezione innestati. Elevata sicurezza dell?apparecchio tramite l?unita di monitoraggio con Thermo-Dynamic-Control. Permette la protezione di utenze finali. Per la protezione di sistemi Single Phase.