DEHN ITALIA SPA - DEH908070 uberspannungsableiter - 908070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 127 V
Max. Dauerspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 0.7 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4013364148499
Artikelnummer
DEH908070
Herstellernummer
908070
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
127 V
Max. Dauerspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
0.7 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzart (IP):
IP20