DEHN ITALIA SPA - DEH907423 DEHNRAPID DRL RE 48 - 907423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 48...48 V
Max. Dauerspannung AC - 38 V
Max. Dauerspannung DC - 54 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364107632
Artikelnummer
DEH907423
Herstellernummer
907423
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
48...48 V
Max. Dauerspannung AC:
38 V
Max. Dauerspannung DC:
54 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Nennlaststrom:
0.4 A
Schutzpegel Ader/Ader:
135 V
Schutzpegel Ader/Erde:
70 V
Grenzfrequenz:
7.35 MHz
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
9.4 mm
Schutzart (IP):
IP20


