DEHN ITALIA SPA - DEH907400 Blitzstromableiter - 907400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 180 V
Max. Dauerspannung AC - 127 V
Max. Dauerspannung DC - 180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364107557
Artikelnummer
DEH907400
Herstellernummer
907400
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
180 V
Max. Dauerspannung AC:
127 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.4 A
Schutzpegel Ader/Ader:
500 V
Schutzpegel Ader/Erde:
500 V
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein





