Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH906102 DEHN-CUSTODIA D EQUIP. DPG LSA 120 P - 906102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl/Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 350 mm

  • Breite - 330 mm

  • Tiefe - 130 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013364106611

Artikelnummer

DEH906102

Herstellernummer

906102

Hersteller

DEH

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl/Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

350 mm

Breite:

330 mm

Tiefe:

130 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Deckel

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

12

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Anzahl der Reihen:

2

Anbaumöglichkeit:

nein

RAL-Nummer:

9002

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

DPG LSA e un sistema di custodie prefabbricate con staffa di montaggio LSA e offre un?installazione ottimale di scaricatori e sistema di connessione per schermi (molla di contatto).