Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH906101 Potentialausgleich-Gehause - 906101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl/Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 350 mm

  • Breite - 240 mm

  • Tiefe - 130 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013364106604

Artikelnummer

DEH906101

Herstellernummer

906101

Hersteller

DEH

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl/Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

350 mm

Breite:

240 mm

Tiefe:

130 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Deckel

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

6

Anzahl der Reihen:

1

RAL-Nummer:

9002

Geeignet für Blitzschutz:

ja

DPG LSA è un sistema di custodie prefabbricate con staffa di montaggio LSA e offre un’installazione ottimale di scaricatori e sistema di connessione per schermi (molla di contatto).