DEHN ITALIA SPA - DEH906058 Alu-Gehause - 906058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Montageart - Aufputz
Höhe - 100 mm
Breite - 160 mm
Breite in Teilungseinheiten - 6
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4013364091658
Artikelnummer
DEH906058
Herstellernummer
906058
Hersteller
DEH
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
Aufputz
Höhe:
100 mm
Breite:
160 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Tiefe:
85 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Deckel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Reihen:
1
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige