DEHN ITALIA SPA - DEH906055 Alu-Gehause - 906055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Montageart - Aufputz
Höhe - 200 mm
Breite - 100 mm
Breite in Teilungseinheiten - 5
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4013364071513
Artikelnummer
DEH906055
Herstellernummer
906055
Hersteller
DEH
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
Aufputz
Höhe:
200 mm
Breite:
100 mm
Breite in Teilungseinheiten:
5
Tiefe:
81 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Deckel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Reihen:
1
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige