DEHN ITALIA SPA - DEH902471 Isolierstoffgehause - 902471

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 333 mm
Breite - 295 mm
Breite in Teilungseinheiten - 12
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4013364108943
Artikelnummer
DEH902471
Herstellernummer
902471
Hersteller
DEH
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
333 mm
Breite:
295 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Tiefe:
129 mm
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Deckel
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
22
Geeignet für Blitzschutz:
ja


