Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH902316 Iso-Gehause IP 65 - 902316

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 333 mm

  • Breite - 295 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013364151048

Artikelnummer

DEH902316

Herstellernummer

902316

Hersteller

DEH

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

333 mm

Breite:

295 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Tiefe:

129 mm

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Deckel

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

grau

Anzahl der Leitungseinführungen:

22

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Custodia stagna provata con corrente di fulmine esecuzione IP65 per apparecchi modulari di 12 unità.