Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH902315 Isolierstoffgehause - 902315

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 200 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 10

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013364125759

Artikelnummer

DEH902315

Herstellernummer

902315

Hersteller

DEH

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

300 mm

Breite:

200 mm

Breite in Teilungseinheiten:

10

Tiefe:

132 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Deckel

Schutzart (IP):

IP54

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Leitungseinführungen:

12

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Custodia stagna collaudata contro corrente di fulmine per il montaggio a vista, IP54, per apparecchi modulari con larghezza di 10 unità.