Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH902314 Isolierstoffgehause - 902314

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 175 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 7

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013364151031

Artikelnummer

DEH902314

Herstellernummer

902314

Hersteller

DEH

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

250 mm

Breite:

175 mm

Breite in Teilungseinheiten:

7

Tiefe:

100 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Deckel

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Anzahl der Leitungseinführungen:

5

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Custodia stagna collaudata contro corrente di fulmine esecuzione IP54 per apparecchi modulari di 7 unità.