DEHN ITALIA SPA - DEH900920 SPD T2 FV 1000V CUSTODIA IP65 2MPP - 900920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - ja
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
EAN
4013364155053
Artikelnummer
DEH900920
Herstellernummer
900920
Hersteller
DEH
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. PV-Spannung:
1000 V
Schutzpegel:
4 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
1 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Montageart:
Direktmontage
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
6 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
6 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP65