DEHN ITALIA SPA - DEH900786 POP+MCB+SPD 4 255 C32 - 900786

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennspannung AC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 275 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4013364156241
Artikelnummer
DEH900786
Herstellernummer
900786
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
7 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20