DEHN ITALIA SPA - DEH900760 POP+MCB 2 255 C25 - 900760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4013364156135
Artikelnummer
DEH900760
Herstellernummer
900760
Hersteller
DEH
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Spannungsart:
AC
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Schutzart (IP):
IP20


