DEHN ITALIA SPA - DEH900612 MV-System

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 1026 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 57
Packung
1 ST
EAN
4013364069428
Artikelnummer
DEH900612
Herstellernummer
900612
Hersteller
DEH
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
1026 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Teilungsmaß:
17.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein