DEHN ITALIA SPA - DEH900611 MV-System - 900611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Geeignet für Anzahl Geräte - 8
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 16 mm²
Breite in Teilungseinheiten - 8
Packung
1 ST
EAN
4013364048560
Artikelnummer
DEH900611
Herstellernummer
900611
Hersteller
DEH
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
8
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Breite in Teilungseinheiten:
8
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein


