DEHN ITALIA SPA - DEH900610 MV-System - 900610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Geeignet für Anzahl Geräte - 4
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 16 mm²
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
4013364048553
Artikelnummer
DEH900610
Herstellernummer
900610
Hersteller
DEH
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein



