DEHN ITALIA SPA - DEH900456 SPD T2 3P+N MONOBLOCCO - 900456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform TN - ja
Netzform TT - ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Packung
1 ST
EAN
6942299502336
Artikelnummer
DEH900456
Herstellernummer
900456
Hersteller
DEH
Netzform TN:
ja
Netzform TT:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
340 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20