DEHN ITALIA SPA - DEH900455 uS-Ableiter - 900455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform TN - ja
Netzform TT - ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364157996
Artikelnummer
DEH900455
Herstellernummer
900455
Hersteller
DEH
Netzform TN:
ja
Netzform TT:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
6 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
6 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20