Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH900451 SPD T2 1P+N MONOBLOCCO - 900451

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH900451 SPD T2 1P+N MONOBLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 340 V

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

6942299502329

Artikelnummer

DEH900451

Herstellernummer

900451

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

340 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

16 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

DEHNguard TT 2P 20 340 limitatore di sovratensioni. Limitatore di sovratensioni bipolare • Dimensioni: 2 moduli • SPD Tipo 2 secondo IEC 61643-11,GB/T 18802.1-2011 • Indicazione di funzionamento/ guasto • Tensione massima continuativa: 340 V AC • Livellodi protezione: ≤ 1.5 kV / 1.5 kV • Corrente nominale di scarica: 20 kA • Durata del cortocircuito: 25 kArms • Coordinamento energetico secondo IEC 62305-4, GB/T21714.4-2015 • Con scaricatori della serie Red/Line