Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH900450 SPD T2 1P+N MONOBLOCCO 5KA PER POLO - 900450

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364157989

Artikelnummer

DEH900450

Herstellernummer

900450

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Schutzpegel:

1.5 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TT:

ja

Max. Dauerspannung AC:

275 V

Netzform TN:

ja

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

6 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

6 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

10 mm²

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione Tipo 2 DEHNguard TT per sistemi monofase TT e TN