DEHN ITALIA SPA - DEH900447 uberspannungs-Ableiter - 900447

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennspannung AC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 275 V
Packung
1 ST
EAN
4013364282216
Artikelnummer
DEH900447
Herstellernummer
900447
Hersteller
DEH
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
6 kA
Montageart:
Direktmontage
Baugröße:
sonstige
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP65


