Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH900417 Erdungsbugel - 900417

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Teilungsmaß - 17.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 4

  • Geeignet für Geräte mit N-Leiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364120419

Artikelnummer

DEH900417

Herstellernummer

900417

Hersteller

DEH

Anzahl der Phasen:

1

Teilungsmaß:

17.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Pettine di collegamento unipolare, quattro unità con morsetto di collegamento fino a 25 mm2.