DEHN ITALIA SPA - DEH900391 Kombi-Ableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Netzform DC - nein
Packung
1 ST
EAN
4013364105768
Artikelnummer
DEH900391
Herstellernummer
900391
Hersteller
DEH
Polzahl:
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Netzform DC:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Montageart:
Sammelschiene
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Spezifische Energie (W/R):
2500 kJ/Ohm
Baugröße:
3 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP30


