DEHN ITALIA SPA - DEH900270 uS-Ableiter DEHN SPD - 900270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - ja
Netzform TN-C-S - ja
Netzform TN-S - ja
Netzform TT - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364106703
Artikelnummer
DEH900270
Herstellernummer
900270
Hersteller
DEH
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
280 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierte Vorsicherung:
ja
Montageart:
NH1
Baugröße:
NH1
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IPX4W