Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH900220 Blitzstromableiter - 900220

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - ja

  • Netzform TN-C-S - ja

  • Netzform TN-S - ja

Packung

  • 1 ST

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

25 kA

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Nennspannung AC:

230 V

Schutzpegel:

2.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Spezifische Energie (W/R):

156.25 kJ/Ohm

Montageart:

Sammelschiene

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Ausblasend:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Prüfklasse Typ 1:

ja

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine, unipolare, DEHNbloc Maxi S, SPD a spinterometro, Tipo 1 secondo EN 61643-11, con fusibile di protezione incorporato per il montaggio su sistemi di barre di distribuzione in ambienti industriali. Elevata capacità di estinzione e di limitazione della corrente susseguente tramite tecnologia RADAX-Flow. Per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 1.