DEHN ITALIA SPA - DEH900076 Kombiableiter - 900076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Netzform DC - ja
Netzform IT - nein
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
6942299504552
Artikelnummer
DEH900076
Herstellernummer
900076
Hersteller
DEH
Polzahl:
2
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. PV-Spannung:
1500 V
Schutzpegel (DC+ - DC-):
4.5 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE):
4.5 kV
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Schutzart (IP):
IP20