DEHN ITALIA SPA - DEH900071 SPD T1+2 FV FINO A 1500V DCB YPV 1500 - 900071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - ja
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
EAN
6942299504545
Artikelnummer
DEH900071
Herstellernummer
900071
Hersteller
DEH
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
2
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Max. PV-Spannung:
1500 V
Schutzpegel (DC+ - DC-):
4.5 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE):
4.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
nein
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
nein
Überstromgeschützter Spannungsabgriff:
nein
Schutzart (IP):
IP20