DEHN ITALIA SPA - DEH900050 N-PE-Blitzstrom-Ableiter - 900050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform TT - ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 100 kA
Packung
1 ST
EAN
4013364107496
Artikelnummer
DEH900050
Herstellernummer
900050
Hersteller
DEH
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
100 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Schutzpegel N-PE:
2.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Spezifische Energie (W/R):
2500 kJ/Ohm
Montageart:
Sammelschiene
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
mit LWL
Prüfklasse Typ 1:
ja


