DEHN ITALIA SPA - DEH860405 CONDUTTORE PIATTO 40X5MM INOX (AISI316) - 860405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Stärke - 5 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewicht - 166.67 kg/100m
Packung
1 M
EAN
4013364276499
Artikelnummer
DEH860405
Herstellernummer
860405
Hersteller
DEH
Breite:
40 mm
Stärke:
5 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
166.67 kg/100m
Conduttore piatto in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) per l'impiego in impianti parafulmine e sistemi equipotenziali ad anello. Se si utilizza il conduttore piatto in acciaio inossidabile nel terreno, questo deve rispettare le CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) e DIN VDE 0151, che prevedono per questa applicazione l'acciaio INOX (V4A) con una componente di molibdeno > 2%, p.es. n. materiale 1.4571, 1.4404.


