Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH852335 Bandstahl 25m - 852335

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Stärke - 3.5 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 M

EAN

4013364031067

Artikelnummer

DEH852335

Herstellernummer

852335

Hersteller

DEH

Breite:

30 mm

Werkstoff:

Stahl

Stärke:

3.5 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Conduttore piatto secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), con rivestimento di zinco, valore medio = 70 µm (500 g/m2), per l'impiego in impianti parafulmine oppure sistemi equipotenziali.