DEHN ITALIA SPA - DEH840118 Runddraht AlMgSi weich - 840118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiterquerschnitt - 50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 11 mm
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte - 1
Packung
1 M
EAN
4013364071483
Artikelnummer
DEH840118
Herstellernummer
840118
Hersteller
DEH
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
11 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Leiter-Material:
Aluminium
Werkstoffgüte Leiter-Material:
Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung
Eigenschaft Leiter-Material:
weich
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein


