Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH833008 Runddraht - 833008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Material - Aluminium

  • Oberflächenschutz - verkupfert

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

Packung

  • 1 M

EAN

4013364151987

Artikelnummer

DEH833008

Herstellernummer

833008

Hersteller

DEH

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiterquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Material:

Aluminium

Oberflächenschutz:

verkupfert

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Eigenschaft Leiter-Material:

weich

Tondo in cupal di materiale composto con peso minore rispetto al rame. Per l'impiego sopra terra come conduttore di captazione e calata oppure per l'equipotenzialità.