DEHN ITALIA SPA - DEH830208 CUI-Leitung - 830208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiterquerschnitt - 50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 20 mm
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte - 1
Packung
1 ST
EAN
4013364106116
Artikelnummer
DEH830208
Herstellernummer
830208
Hersteller
DEH
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
20 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Leiter-Material:
Kupfer
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Werkstoff der Isolation:
Polyethylen (PE)
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Max. Zugbelastung:
2500 N