Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH819760 Fangmast - 819760

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH819760 Fangmast

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 5.6 mm

  • Leiterquerschnitt - 25 mm²

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364240391

Artikelnummer

DEH819760

Herstellernummer

819760

Hersteller

DEH

Leiterdurchmesser:

5.6 mm

Leiterquerschnitt:

25 mm²

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

27 mm

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

7

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Isolation:

Polyethylen (PE)

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):

0.9 m

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):

1.8 m

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Max. Zugbelastung:

1200 N

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Palo di captazione con conduttura HVI power (calata isolata con tenuta ad alta tensione) per il rispetto della distanza di sicurezza da corpi metallici secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3), per impedire scariche pericolose tra elementi del parafulmine esterno ed elementi interni elettricamente continui (impianti elettrici, tubazioni, ecc.). Per impedire le scariche in superficie, la conduttura HVI power è dotata di un rivestimento esterno speciale che permette di controllare alte tensioni di corrente impulsiva da fulmine verso un potenziale di riferimento. Esecuzione con una conduttura HVI power (nero) con terminale interno e un elemento di connessione di terra. Lunghezza della conduttura 10 m. Distanza di sicurezza equivalente s = 90 cm (in aria), s = 180 cm (muratura).