DEHN ITALIA SPA - DEH819685 HVILIGHTPLUS TRIPODE E TUBO PORTANTE 2,2 - 819685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2200 mm
Durchmesser - 10...40 mm
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Teleskopisch - nein
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
1 ST
EAN
4013364494459
Artikelnummer
DEH819685
Herstellernummer
819685
Hersteller
DEH
Länge:
2200 mm
Durchmesser:
10...40 mm
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Teleskopisch:
nein
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja




