Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH819609 CONDUTTURA HVILIGHTPLUS 6-70M - 819609

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 4.6 mm

  • Leiterquerschnitt - 16 mm²

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364481794

Artikelnummer

DEH819609

Herstellernummer

819609

Hersteller

DEH

Leiterdurchmesser:

4.6 mm

Leiterquerschnitt:

16 mm²

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

21 mm

Farbe:

grau

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Ummantelungswerkstoff:

Polyethylen, vernetzt (VPE)

Werkstoff der Isolation:

Polyethylen (PE)

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):

0.6 m

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):

1.2 m

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Max. Zugbelastung:

800 N

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Gewicht:

45 kg/100m

Ummantelungswerkstoff halogenfrei:

nein

Conduttura HVI light plus tagliata su misura (calata isolata resistente all?alta tensione) per il rispetto della distanza di separazione in rapporto alle parti elettricamente conduttive secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), per impedire scariche pericolose tra le parti dell?impianto parafulmine esterno e le parti conduttive interne (impianto elettrico, tubazioni, ecc.). Per evitare scariche superficiali, la conduttura HVI light plus e dotata di una guaina esterna speciale che consente di abbassare verso un potenziale di riferimento le elevate tensioni impulsive da fulmine. Versione per l?assemblaggio in loco (tagliata a misura come da ordine, 6-70 m - grigio). Distanza di separazione equivalente s ? 60 cm (in aria) o s ? 120 cm (muratura).