DEHN ITALIA SPA - DEH819600 CONDUTTURA HVILIGHTPLUS 100M - 819600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 4.6 mm
Leiterquerschnitt - 16 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 21 mm
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte - 1
Packung
1 M
EAN
4013364499645
Artikelnummer
DEH819600
Herstellernummer
819600
Hersteller
DEH
Leiterdurchmesser:
4.6 mm
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
21 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
Polyethylen, vernetzt (VPE)
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff der Isolation:
Polyethylen (PE)
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
0.6 m
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):
1.2 m
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Max. Zugbelastung:
800 N
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Gewicht:
47 kg/100m