Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH819438 Fangeinrichtung - 819438

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH819438 Fangeinrichtung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 5 mm

  • Leiterquerschnitt - 19 mm²

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 23 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364241251

Artikelnummer

DEH819438

Herstellernummer

819438

Hersteller

DEH

Leiterdurchmesser:

5 mm

Leiterquerschnitt:

19 mm²

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

23 mm

Farbe:

grau

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Ummantelungswerkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Isolation:

Polyethylen (PE)

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):

0.75 m

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):

1.5 m

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Max. Zugbelastung:

950 N

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Conduttura HVI (resistente ad alta tensione) nel tubo portante, per rispettare la distanza di sicurezza verso parti elettricamente continue secondo CEI EN 62305-3 (class. CEI 81.10/3), per poter evitare scariche pericolose tra elementi dell’impianto parafulmine esterno e parti metalliche all’interno dell’edificio (impianto elettrico, tubazioni, ecc.). Per evitare queste scariche superficiali, la conduttura innovativa HVI e` dotata di un rivestimento esterno speciale che permette di “scaricare” queste alte tensioni impulsive verso un potenziale di riferimento. Esecuzione conduttura HVI (nera), posata nel tubo portante (lunghezza 3200 mm) con terminale interno ed elemento a molla PA, con asta di captazione (D22 / 16 / 10 mm lunghezza 2500 mm) con un elemento terminale, un elemento di connessione PA ed un elemento di messa a terra. Distanza di sicurezza equivalente s = 75 cm (in aria), s = 150 cm (materiale solido).