Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH819373 TUBO PORTANTE 3,2M, ASTA 2,5M, HVI TRIPO - 819373

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange mit Stativ

  • Länge - 5700 mm

  • Durchmesser - 50...50 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364260481

Artikelnummer

DEH819373

Herstellernummer

819373

Hersteller

DEH

Ausführung:

Fangstange mit Stativ

Länge:

5700 mm

Durchmesser:

50...50 mm

Werkstoff:

sonstige

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Teleskopisch:

nein

Conduttura HVI (calata isolata resistente all?alta tensione) nel tubo portante per il rispetto della distanza di separazione in rapporto alle parti elettricamente conduttive secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), per impedire scariche pericolose tra le parti dell?impianto parafulmine esterno e le parti conduttive interne (impianto elettrico, tubazioni, ecc.). Per evitare scariche superficiali, la conduttura HVI e dotata di un rivestimento esterno speciale che consente di abbassare verso un potenziale di riferimento le elevate tensioni impulsive da fulmine. Versione conduttura HVI (nera) con terminale situato internamente ed elemento a molla PA nel tubo portante (lunghezza 3200 mm) con asta di captazione (D 22 /16 / 10 mm, lunghezza 2500 mm), elemento di collegamento a terra e tripode. Distanza di separazione equivalente s ? 75 cm (in aria) o s ? 150 cm (muratura).